3F FILIPPI S.P.A. - 3FF12687 P 202X24W LED 2US 270X1231 - 12687

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 56 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5531 lm
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015466117126
Codice prodotto
3FF12687
Cod. produttore
12687
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
56 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5531 lm
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK02
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1231 mm
Larghezza:
270 mm
Tipo di ottica:
Brillantato
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
82 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



