AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF1961 MIRA PAR LED DE 4X12W L675 - 1961

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF1961 MIRA PAR LED DE 4X12W L675

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 56 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6321 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466125015

Codice prodotto

3FF1961

Cod. produttore

1961

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

56 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6321 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

675 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

230 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

4

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura reticolare per emissione luminosa diretta elevata. Film di schermatura in policarbonato opale sulla zona reticolare inferiore. Recuperatore di flusso asimmetrico ad alto rendimento in alluminio aspecchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio. Schermo superiore acrilico opale. Dimensioni: 230x675 mm, altezza 80 mm. Peso 3,6 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 850°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 56 W. 4 moduli LED lineari da 12W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.