AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF21263 L 324X10W LED EP SP 596X596 - 21263

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 46 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5516 lm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466125749

Codice prodotto

3FF21263

Cod. produttore

21263

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

46 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5516 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

596 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

596 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Lunghezza di incasso:

572 mm

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Larghezza di incasso:

572 mm

Adatto per numero di lampade:

4

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Rendimento luminoso 100%.Flusso luminoso dell'apparecchio 5007 lm. Distribuzione diretta simmetrica.Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 111 lm/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (Tp 60°C) - Durata utile (L85/B10): 50000 h. (Tp 60°C) Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermopiano in PMMA metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale inalluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 6,1 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, correntecostante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 45 W.CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality.Cablaggio emergenza permanente EP, su un solo modulo LED,autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile. EN 60598-2-22. 4 moduli LED lineari da 10W/840, temperatura di colore nominale CCT4000 K, indice di resa cromatica CRI >80. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): 2. Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienticon compiti visivi severi, dove è richiesta una illuminazione diffusa emorbida per un ottimo comfort visivodell'ambiente ed una schermaturatotale della sorgente. LED 4x10W 4000 K 5007 lm.