3F FILIPPI S.P.A. - 3FF270941 L 562X30W LED 2S 221X1556 - 270941

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 70 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6943 lm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015466126791
Codice prodotto
3FF270941
Cod. produttore
270941
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
70 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6943 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK02
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1556 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
221 mm
Tipo di ottica:
Brillantato
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza di incasso:
1522 mm
Altezza / Profondità:
95 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Larghezza di incasso:
173 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
95 mm
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



