AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF28856 L 323X10W LED DALI 2MG 596X596 - 28856

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 34 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4287 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466128863

Codice prodotto

3FF28856

Cod. produttore

28856

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

34 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4287 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK02

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

596 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

596 mm

Tipo di ottica:

Opaco

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Adatto per numero di lampade:

3

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

ILLUMINOTECNICHE.Rendimento luminoso 100%.Flusso luminoso dell'apparecchio 4247 lm.Distribuzione diretta simmetrica.Efficienza apparecchio 125 lm/W.Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco.Ottica parabolica 2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamentosuperficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali chiusesuperiormente.Schermi piani prismatizzati in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante,prismatizzazione esterna, posizionati sopra le alette dell'ottica.Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica.Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,39 kg.Grado di protezione IP20.Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico DALI 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante inuscita, SELV, classe I.Potenza dell'apparecchio 34 W.Assil Quality.Flicker: <4%.Alimentatore 230 Vac/Vdc. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 15%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente +25°C.Umidità relativa UR: <85%.3 moduli LED lineari da 10W/840. Codice fotometrico 840/229.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2.