AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF34330 3F PETRA OP 380 22W LED - 34330

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF34330 3F PETRA OP 380 22W LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 25.4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP64

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2841 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466121512

Codice prodotto

3FF34330

Cod. produttore

34330

Produttore

3FF

Max prestazioni del sistema:

25.4 W

Grado di protezione (IP):

IP64

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2841 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK02

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

380 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

380 mm

Diametro esterno:

380 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

117 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica antinvecchiamento. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. Dimensioni: diametro 380 mm, altezza 115 mm. Peso 2 kg. Grado di protezione IP64, totalmente protetto alla polvere. Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F - Apparecchio a temperatura superficiale limitata. -D - Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 675°C.