3F FILIPPI S.P.A. - 3FF34332 3F PETRA OP 380 22W LED EP - 34332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 26.4 W
Grado di protezione (IP) - IP64
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2841 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015466135908
Codice prodotto
3FF34332
Cod. produttore
34332
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
26.4 W
Grado di protezione (IP):
IP64
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2841 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
108 lm/W
Resistenza agli urti:
IK02
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
380 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
380 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Diametro esterno:
380 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
117 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no