3F FILIPPI S.P.A. - 3FF34407 3F PETRA OP 620 50W LED - 34407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 55.5 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5740 lm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
3F Petra 620
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015466127668
Codice prodotto
3FF34407
Cod. produttore
34407
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
55.5 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5740 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
112.38 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK02
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
620 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
620 mm
Diametro esterno:
620 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
134 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì



