3F FILIPPI S.P.A. - 3FF36582 LUCEQUADRO LED 2000 EP VOP - 36582

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015466127279
Codice prodotto
3FF36582
Cod. produttore
36582
Produttore
3FF
Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Dissipatore passivo di calore in alluminio anodizzato, sovradimensionato,per una ottimale gestione termica del modulo LED. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamentosuperficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm. Fissaggio vetro a incastro nelle sedi laterali in alluminio a specchio. Staffe di fissaggio in acciaio zincato. Cuffie in policarbonato copri asole. Dimensioni: 235x235 mm, altezza 116 mm. Peso 4,05 kg. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza meccanica agli urti IK08 (5 joule). Resistenza al filo incandescente 960°C. 17W. 1441 lm. 4000 K


