AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF36585 LUCEQUADRO LED 3000 EP VOP - 36585

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 28.2 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1904 lm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466127293

Codice prodotto

3FF36585

Cod. produttore

36585

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

28.2 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1904 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

235 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

235 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

116 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

116 mm

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Lucequadro LED 26W EP OP. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 1578 lm. Distribuzione diretta simmetrica.UGR <24 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 58 lm/W. Durata utile (L85/B10): 50000 h. (Tj 65°C). Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Dissipatore passivo di calore in alluminio anodizzato, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED.Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm. Fissaggio vetro a incastro nelle sedi laterali in alluminio a specchio. Staffe di fissaggio in acciaio zincato. Cuffie in policarbonato copri asole. Dimensioni: 235x235 mm, altezza 120 mm. Peso 4,3 kg. Grado di protezione IP44 parte in vista. Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 960°C. Unità di cablaggio separata. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Potenza dell'apparecchio 27 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. Cablaggio emergenza permanente EP, autonomia 3h, ricarica 24h, fusibile. EN 60598-2-22. Modulo LED compatto da 26W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.