AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF36590 LUCEQUADRO LED 3000 SOP - 36590

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466128894

Codice prodotto

3FF36590

Cod. produttore

36590

Produttore

3FF

Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 2826 lm. Distribuzione diretta simmetrica. UGR <26 (EN 12464-1).Efficienza apparecchio 104 lm/W.Corpo in acciaio verniciato di colore bianco.Dissipatore passivo di calore in alluminio anodizzato, sovradimensionato, per unaottimale gestione termica del modulo LED.Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio emagnesio, assenza di iridescenza.Schermo in metacrilato opale.Fissaggio vetro a incastro nelle sedi laterali in alluminio a specchio.Staffe di fissaggio in acciaio zincato.Cuffie in policarbonato copri asole.Dimensioni: 235x235 mm, altezza 116 mm. Peso 3,035 kg.Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata.Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule).Resistenza al filo incandescente 960°C.Unità di cablaggio separata.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita,SELV, classe I.Potenza dell'apparecchio 27,2 W. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente +25°C. Modulo LED compatto da 3000/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.