3F FILIPPI S.P.A. - 3FF55017 I3F LED 752X30W EP CONC L1565 - 55017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 71 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9236 lm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015466122212
Codice prodotto
3FF55017
Cod. produttore
55017
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
71 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9236 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
130 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1565 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
235 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
135 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



