3F FILIPPI S.P.A. - 3FF55134 I3F LED 762X12W AMPIO VS L655 - 55134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 29 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3388 lm
Con lampada - sì
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Beta i3F 76 Led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015466122243
Codice prodotto
3FF55134
Cod. produttore
55134
Produttore
3FF
Max prestazioni del sistema:
29 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3388 lm
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK09
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
655 mm
Materiale del diffusore:
Altri
Larghezza:
235 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
110 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s



