3F FILIPPI S.P.A. - 3FF55136 I3F LED 762X24W AMPIO VS L1265 - 55136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 56 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6783 lm
Con lampada - no
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Beta i3F 76 Led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015466122250
Codice prodotto
3FF55136
Cod. produttore
55136
Produttore
3FF
Max prestazioni del sistema:
56 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6783 lm
Con lampada:
no
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK09
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1265 mm
Materiale del diffusore:
Altri
Larghezza:
235 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
105 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s