AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF55138 I3F LED 762X30W AMPIO VS L1565 - 55138

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 70 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8489 lm

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466122267

Codice prodotto

3FF55138

Cod. produttore

55138

Produttore

3FF

Max prestazioni del sistema:

70 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8489 lm

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1565 mm

Materiale del diffusore:

Altri

Larghezza:

235 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

105 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 7286 lm. istribuzione ampia simmetrica. UGR <22 (EN 12464-1). fficienza apparecchio 107 lm/W. Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, trattamento di fosfosgrassaggio ai sali di ferro, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, stabilizzato agli UV. Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. Recuperatore di flusso ampio, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi "Ribloc"in acciaio zincato, apertura a cerniera. Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 68 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C. Ingresso linea in testata o superiormente, tramite pressacavo PG 13,5 in nylon autoestinguente. 2 moduli LED lineari da 30W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. Durata utile (L90/F10): 30.000 h. Durata utile (L85/F10): 50.000 h. Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. Ambienti industriali, magazzini e interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.