AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF56344 3F CUB LED 100W CR SP

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF56344 3F CUB LED 100W CR SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466126593

Codice prodotto

3FF56344

Cod. produttore

56344

Produttore

3FF

Corpo a doppio guscio in alluminio stampato, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, apertura a cerniera. Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Scrocchi in acciaio inox. Recuperatore totale di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Schermo piano in metacrilato plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, non invecchia e non ingiallisce nel tempo. Staffa di fissaggio per blindo o sospensione in acciaio zincato. Dimensioni: 680x680 mm, altezza 187 mm. Peso 10 kg. Grado di protezione IP64. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Resistenza al filo incandescente 650°C. Doppia Accensione. Connessione rapida. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 110 W. Temperatura ambiente da -20°C fino a +45°C. 4Moduli LED lineari da 25W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Zhaga-compliant.