3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58459 3F LINDA LED ICE 2X24W UR95 L1270 - 58459

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 56 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7617 lm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
3F Linda Led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015466127705
Codice prodotto
3FF58459
Cod. produttore
58459
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
56 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7617 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1270 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
160 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


