3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58978 3F LEM 2 HO LED 140 DALI CR CONC - 58978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015466131504
Codice prodotto
3FF58978
Cod. produttore
58978
Produttore
3FF
3F LEM 2 HO LED 140 DALI CR CONC.Flusso luminoso dell'apparecchio 20385 lm.Distribuzione diretta simmetrica concentrata: la superficie illuminata ha forma ellittica.UGR <22.Efficienza apparecchio 135 lm/W.Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio, sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette diraffreddamento autopulenti per effetto camino.Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio di colore bianco ancorato solidamente aidissipatori e termicamente separato.Lenti 3F Lens fotoincise in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzioneconcentrata, fissate ai moduli LED.Apparecchio a temperatura superficiale limitata. Dimensioni: 470x542 mm, altezza 129 mm. Peso 9,55 kg.Grado di protezione IP65.Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico DALI 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico,corrente costante in uscita, classe I, 1 driver.Potenza dell'apparecchio 151 W. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 15%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente da -30°C fino a +45°C.Connessione rapida.Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire le temperatureottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile.Umidità relativa UR: <85%.2 moduli LED lineari MidPower da 70W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Soffitto / Parete / Sospensione.



