AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF8357 3F 66 1 LED 6 II - 8357

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 689 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466128313

Codice prodotto

3FF8357

Cod. produttore

8357

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

10 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

689 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

67 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

255 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

176 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

344 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Fattore di potenza:

0.8

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

8357 3F 66 1 LED 6 II.Flusso luminoso dell'apparecchio 665 lm.Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, coloregrigio RAL7035.Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio emagnesio, assenza di iridescenza.Schermo in metacrilato trasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia.Guarnizioni di tenuta fra corpo e schermo, in EPDM ecologica antinvecchiamento.Chiusura di sicurezza schermo ottenuta tramite 4 scrocchi di fissaggio al corpo, inacciaio inox.Dimensioni: 255x176 mm, altezza 344 mm. Peso 2,78 kg.Grado di protezione IP65.Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza 0,8, corrente costante in uscita,fusibile, SELV, classe II, 1 driver.Potenza dell'apparecchio 10 W.Modulo LED da 6W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Parete / Superficie.