3F FILIPPI S.P.A. - 3FF8358 3F 66 2 LED 12 II - 8358

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 16 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1361 lm
Resistenza agli urti - IK08
Lunghezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015466128320
Codice prodotto
3FF8358
Cod. produttore
8358
Produttore
3FF
Max prestazioni del sistema:
16 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1361 lm
Resistenza agli urti:
IK08
Lunghezza:
255 mm
Larghezza:
176 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
344 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


