3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA01046 SMP 3F RENO WH 150 - A01046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8015466144450
Codice prodotto
3FFA01046
Cod. produttore
A01046
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Altezza / Profondità:
150 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


