AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA01325 SOSP.CABL.5P RETTANGOLARE B/CO REG.1M - A01325

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA01325 SOSP.CABL.5P RETTANGOLARE B/CO REG.1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466015699

Codice prodotto

3FFA01325

Cod. produttore

A01325

Produttore

3FF

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Cablata Sospensione regolabile con cofanetto in policarbonato colore bianco, staffa interna in acciaio zincato. Versione cablata con cavo lineare di alimentazione tipo H05VV-F 5x1,5 mm2. Cavetti inox Ø 1,25 mm lunghezza 1 m piombati a una estremità con regolatori per aggancio sull'apparecchio