3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0174 15DP STAFFE L560 - A0174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015466017570
Codice prodotto
3FFA0174
Cod. produttore
A0174
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Staffe per installazione in appoggio su profili portanti di testa trasversali all’apparecchio. Non idonee per apparecchi ad incasso protetti IP54. Confezione per n°1 apparecchio. min. 60 mm max. 80 mm A=55 mm


