AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0951 ELEM.DIRAMAZIONI 190X310 B-CO 3F TRAVETT - A0951

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0951 ELEM.DIRAMAZIONI 190X310 B-CO 3F TRAVETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Distanziatore

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466091952

Codice prodotto

3FFA0951

Cod. produttore

A0951

Produttore

3FF

Tipo di accessorio / ricambio:

Distanziatore

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Diramazione in corrispondenza degli elementi di unione lineare in acciaio con coperchio attrezzabile, colore bianco o grigio RAL 9006. Permette il passaggio della linea di alimentazione. L'elemento d'unione lineare 190x190 può essere utilizzato anche perdiramazioni a T (richiede una staffa cod. 0875) e a X (richiede due staffe cod. 0875). Gli elementi d'unione vengono utilizzati per diramazioni a T (richiedono una staffa cod. 0877) e a X (richiedono una staffa cod. 0878). Per avere una diramazione ottimale a T o a X in corrispondenza degli elementi d'unione per controsoffitto a profili in vista 600x600, si consiglia l'abbinamento dell'elemento d'unione lineare 1110 mm con la diramazione 460 mm e l'abbinamento dell'elemento d'unione lineare 810 mm con ladiramazione 310 mm.