AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20026 3F LINUX S 7P L1778 - A20026

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20026 3F LINUX S 7P L1778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466130156

Codice prodotto

3FFA20026

Cod. produttore

A20026

Produttore

3FF

3F Linux S 7P L1778 . Struttura portante cablata per canali continui, idonea per: unità luminose 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, altri apparecchi o trasporto di linee elettriche. Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all’umidostato pari a 700h. Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo per la formazione di canali continui. Dimensioni: 62x1778 mm, altezza 32 mm. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 850°C. Linea di alimentazione passante a 7 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm² HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido di inizio/fine canale, irreversibili e prese di alimentazione intermedie.