AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20336 3F LINUX D 2X22 LED L1778 - A20336

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6152 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 1778 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466130316

Codice prodotto

3FFA20336

Cod. produttore

A20336

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6152 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1778 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

62 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Acciaio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per numero di lampade:

2

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

47 mm

Unità luminosa per struttura continua 3F Linux S.Rendimento luminoso 100%.Flusso luminoso dell'apparecchio 6152 lm.Distribuzione diffusa simmetrica.Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore biancocon molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox.Schermo curvo in policarbonato autoestinguente, stabilizzato agli UV, opale, consuperficie esterna liscia.Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 47 mm. Peso 2,63 kg.Grado di protezione IP40.Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,95, correntecostante in uscita,SELV, classe I.Potenza dell'apparecchio 49 W.ENEC. Assil Quality.Flicker: <4%.Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 100%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente +25°C. 2 moduli LED lineari da 22W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.