3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20428 TOP DI CHIUSURA BASSO - L1778 - A20428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 1778 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466140346
Codice prodotto
3FFA20428
Cod. produttore
A20428
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1778 mm
Top di chiusura basso, realizzato in PVC antiurto bianco.


