3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20490 SOSP. SENZA REG.PER 3F LINUX/3F HD 5 M - A20490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 5000 mm
Diametro - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130606
Codice prodotto
3FFA20490
Cod. produttore
A20490
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
5000 mm
Diametro:
1.5 mm
Sospensione per 3F Linux senza regolatore, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg. L=5 m