AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20491 SOSP. SENZA REG.PER 3F LINUX/3F HD 6 M - A20491

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20491 SOSP. SENZA REG.PER 3F LINUX/3F HD 6 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Diametro - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466130613

Codice prodotto

3FFA20491

Cod. produttore

A20491

Produttore

3FF

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

6000 mm

Diametro:

1.5 mm

Sospensione per 3F Linux senza regolatore, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg. L=6 m