3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20526 3F LINUX DR 2X22 LED DALI L1778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6168 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130651
Codice prodotto
3FFA20526
Cod. produttore
A20526
Produttore
3FF
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6168 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1778 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
62 mm
Altezza / Profondità:
47 mm
Montaggio a parete:
sì



