3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA3014 SENSORE A ON/OFF-EXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130767
Codice prodotto
3FFA3014
Cod. produttore
A3014
Produttore
3FF
Rivelatore di presenza On/Off, a plafone, a un canale (normalmente aperto, a potenziale zero) con carico massimo gestibile pari a 2 kW (con fattore di potenza 0,9), comandabile a distanza, area di rilevamento circolare Ø 10 m, dotato di funzione Master. Sensore crepuscolare integrato. Grado di protezione IP20/IP54 (parte in vista).