AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA3029 SENSORE CORR ON/OFF

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA3029 SENSORE CORR ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di presenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466138381

Codice prodotto

3FFA3029

Cod. produttore

A3029

Produttore

3FF

Modello:

Sensore di presenza

Rivelatore di presenza On/Off ad incasso, speciale per corridoi, a un canale (normalmente aperto, a potenziale zero) con carico massimo gestibile pari a 2 kW (con fattore di potenza 0,9), comandabile a distanza, area di rilevamento tangenziale Ø 40 m, frontale Ø 20 m, dotato di funzione Master. Altezza d'installazione massima 2,70 m. Sensore crepuscolare integrato. Grado di protezione IP20.