3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA5185 VETRO STAMPATO PER BETA 2X I3F 76 -L1265 - A5185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 1270 mm
Larghezza - 236 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466127040
Codice prodotto
3FFA5185
Cod. produttore
A5185
Produttore
3FF
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
1270 mm
Larghezza:
236 mm
Altezza / Profondità:
105 mm
Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta. Per installazioni antecedenti l'anno 2010 si perde l'apertura a cerniera per Beta 2x i3F 76 - L1265. 1270x236x105mm.


