AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10763 3F TRAV. LED 2X22W DALI DT8 TW 2MG L1590 - 10763

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...6500 K

  • Max prestazioni del sistema - 51 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6103 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466128429

Codice prodotto

3FF10763

Cod. produttore

10763

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

2700...6500 K

Max prestazioni del sistema:

51 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6103 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK02

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1590 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

190 mm

Tipo di ottica:

Brillantato

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

60 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Distribuzione diretta simmetrica.Flusso luminoso dell'apparecchio 6103 lm.Corpo di forma piatta e squadrata in acciaio verniciato bianco con superficie antiriflesso.Ottica parabolica 2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamentosuperficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali chiusesuperiormente.Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante,prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica.Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica.Dimensioni: 1590x190 mm, altezza 60 mm (bordo 40 mm). Peso 6,05 kg.Grado di protezione IP20.Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico DALI 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Potenza dell'apparecchio 49 W. 2 moduli LED lineari da 22W/HCL.Codice fotometrico 840/229.Indice di resa cromatica CRI >80.La temperatura di colore può essere regolata fra 2700 K e 6500 K