AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10775 3F TRAVETTA LED 1X40W OP L2200 - 10775

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10775 3F TRAVETTA LED 1X40W OP L2200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 44 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4887 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466128450

Codice prodotto

3FF10775

Cod. produttore

10775

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

44 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4887 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

110 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

2200 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

190 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

60 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

3F Travetta LED 1x40W OP L2200 - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 4839 lm. Distribuzione diretta simmetrica. UGR <22 (EN 12464 1). Efficienza apparecchio 110 lm/W. Corpo di forma piatta e squadrata in acciaio verniciato bianco con superficie antiriflesso. Recuperatore di flusso in alluminio semilucido. Schermo piano in metacrilato opale, anabbagliante. Dimensioni: 2200x190 mm, altezza 60 mm (bordo 40 mm). Peso 6,4 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 44 W (nominale LED 39 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1 - Assil Quality. Flicker: <4%.Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente +25°C. Umidità relativa UR: <85%. Modulo LED lineare da 40W/840. Codice fotometrico 840/229. Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2. Installazione: Soffitto / Sospensione.