AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10882 3F ZETA DR 2X9 LED L605 - 10882

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2501 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466128580

Codice prodotto

3FF10882

Cod. produttore

10882

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

20 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2501 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

123 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

605 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

62 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

81 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 2460 lm. Distribuzione diffusa simmetrica. UGR <25 (EN 12464-1).Efficienza apparecchio 123 lm/W.Corpo in acciaio zincato a caldo e verniciato a base di poliestere in colore bianco,ottenute tramite rolling process.Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all'umidostato pari a 700h.Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore biancocon molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox.Schermo di forma rettangolare in policarbonato autoestinguente, stabilizzato agli UV,opale, con superficie esterna liscia.Testate di chiusura in policarbonato bianco.Coppia di staffe scorrevoli in acciaio inox con viti di blocco scorrimento.Dimensioni: 605x62 mm, altezza 81 mm. Peso 2,9 kg.Grado di protezione IP40.Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule).Resistenza al filo incandescente 850°C.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita,SELV, classe I.Potenza dell'apparecchio 20 W.ENEC. Assil Quality.Flicker: <4%.Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598222. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 100%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente +25°C.2 moduli LED lineari da 9W/840.Codice fotometrico 840/339. Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.