3F FILIPPI S.P.A. - 3FF21257 L 324X10W LED DALI SP 596X596 - 21257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 45 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5516 lm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015466125701
Codice prodotto
3FF21257
Cod. produttore
21257
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
45 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5516 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Acciaio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
596 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
596 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza di incasso:
572 mm
Altezza / Profondità:
80 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Larghezza di incasso:
572 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



