AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF23414 3F DIAGON 25W/840 DALI 621X621 - 23414

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF23414 3F DIAGON 25W/840 DALI 621X621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 28 W

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4250 lm

  • Resistenza agli urti - IK06

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466141503

Codice prodotto

3FF23414

Cod. produttore

23414

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

28 W

Grado di protezione (IP):

IP43

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4250 lm

Resistenza agli urti:

IK06

Lunghezza:

621 mm

Larghezza:

621 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

30 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo alveolare diagonale in policarbonato bianco antiriflesso. Altezza contenuta in 30 mm. Installazione in controsoffitti con struttura a vista. Moduli LED quadrati.25W. 4215 lm. 4000K. CRI80. DALI. Dimensioni 621x621 mm