AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF260092 L 353X14W LED SP 54V 596X596 - 260092

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 47 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6160 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466123004

Codice prodotto

3FF260092

Cod. produttore

260092

Produttore

3FF

Max prestazioni del sistema:

47 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6160 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

596 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

596 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza di incasso:

572 mm

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Larghezza di incasso:

572 mm

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, cornice in alluminio verniciato bianco, apertura a cerniera. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 5 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F - Resistenza al filo incandescente 650°C.