3F FILIPPI S.P.A. - 3FF34334 3F PETRA OP 380 22W LED SENSOR - 34334

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 25.4 W
Grado di protezione (IP) - IP64
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2841 lm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
3F 250 Quadro Led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015466127651
Codice prodotto
3FF34334
Cod. produttore
34334
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
25.4 W
Grado di protezione (IP):
IP64
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2841 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK02
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
380 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
380 mm
Diametro esterno:
380 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
117 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì