AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF56330 3F CUB LED 100W CR VT - 56330

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF56330 3F CUB LED 100W CR VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 14957 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP64

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466126555

Codice prodotto

3FF56330

Cod. produttore

56330

Produttore

3FF

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

14957 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP64

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Bianco

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Vetro

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.95

Con copertura di protezione:

Corpo a doppio guscio in alluminio stampato, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, apertura a cerniera. Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Scrocchi in acciaio inox. Recuperatore totale di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Vetro non combustibile, temprato, trasparente. Staffa di fissaggio per blindoo sospensione in acciaio zincato. Dimensioni: 680x680 mm, altezza 187 mm. Peso 11 kg. Grado di protezione IP64. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 960°C. Doppia Accensione. Connessione rapida. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 110 W. Temperatura ambiente da -20°C fino a +45°C. 4 Moduli LED lineari da 25W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Zhaga-compliant.