3F FILIPPI S.P.A. - 3FF56346 3F CUB LED 100W DALI CR SP - 56346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 110 W
Grado di protezione (IP) - IP64
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 14098 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015466129334
Codice prodotto
3FF56346
Cod. produttore
56346
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
110 W
Grado di protezione (IP):
IP64
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
14098 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
128 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
680 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
680 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
187 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.95
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



