AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58572 3F LINDA LED 2X12W L660 - 58572

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58572 3F LINDA LED 2X12W L660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 29 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3732 lm

  • Con lampada - no

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466122540

Codice prodotto

3FF58572

Cod. produttore

58572

Produttore

3FF

Max prestazioni del sistema:

29 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3732 lm

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

660 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

160 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Schermo fotoinciso. Riflettore in acciaio bianco. Scrocchi a scomparsa in acciaio inox.