3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58623 3F LINDA LED 2X30W EP L1570 - 58623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 71 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9533 lm
Con lampada - sì
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
3F Linda Led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015466122632
Codice prodotto
3FF58623
Cod. produttore
58623
Produttore
3FF
Max prestazioni del sistema:
71 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9533 lm
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1570 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
160 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



