3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0176 15XB STAFFE L560 - A0176

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015466017525
Codice prodotto
3FFA0176
Cod. produttore
A0176
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Staffe per installazione in appoggio su profili portanti di testa trasversali all’apparecchio. Non idonee per apparecchi ad incasso protetti IP54. Confezione per n°1 apparecchio. min. 20 mm max. 40 mm A=55 mm.


