AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0468 26 GZM (PITTOGRAMMA P3 LINDA L300) - A0468

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0468 26 GZM (PITTOGRAMMA P3 LINDA L300)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta adesiva

  • Direzione - Destra

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Biadesivo -

  • Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1) - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466015446

Codice prodotto

3FFA0468

Cod. produttore

A0468

Produttore

3FF

Modello:

Etichetta adesiva

Direzione:

Destra

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Biadesivo:

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

10 m

Spessore del materiale:

1 mm

Pittogrammi per segnaletica da applicare sugli schermi degli apparecchi per emergenza di larghezza 160 mm. Pittogramma, altezza 135 mm, lunghezza 240 mm per 11W. Pittogrammi conformi al D.Lgs. 493/96 sulla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.