AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0508 20 TKA (LINEA COLL. CASC. I3F/A3F 1265) - A0508

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0508 20 TKA (LINEA COLL. CASC. I3F/A3F 1265)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 2

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8015466035635

Codice prodotto

3FFA0508

Cod. produttore

A0508

Produttore

3FF

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

2

Sezione nominale:

2.5 mm²

Linea per collegamento in cascata 5 poli, cavo rigido H07 V2-U, HT 90°C, 1,5 mm2, morsettiere con capacità di connessione 2x2,5 mm2. Per le versioni A3F è necessario eseguire un foro su una testata. Confezione di n° 50 linee, prezzo per n° 1 linea. lineaper 36W.