3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0660 SOSP. CON REGOLATORE PER 3F ZETA - 1 M - A0660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130064
Codice prodotto
3FFA0660
Cod. produttore
A0660
Produttore
3FF
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
1.5 mm
Sospensione con regolatore per 3F Zeta - 1 m, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg.