AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0661 SOSP. CON REGOLATORE PER 3F ZETA - 2 M - A0661

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0661 SOSP. CON REGOLATORE PER 3F ZETA - 2 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466130071

Codice prodotto

3FFA0661

Cod. produttore

A0661

Produttore

3FF

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

1.5 mm

Sospensioni con regolatore per 3F Zeta - 2 m, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg.