AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20019 3F LINUX S 5P L1778 - A20019

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466130132

Codice prodotto

3FFA20019

Cod. produttore

A20019

Produttore

3FF

Struttura portante cablata per canali continui, idonea per: unità luminose 3F Linux L, 3FLinux D, 3F Linux DR, altri apparecchi o trasporto di linee elettriche.Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco,ottenute tramite rolling process.Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all'umidostato pari a 700h.Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 38 mm. Peso 1,854 kg.Resistenza al filo incandescente 850°C.